Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 7380-2
Acier, résistance 10.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!