Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal à pas fin ISO 8673, acier 8, zingué (A2K)
Ecrou hexagonal à pas fin ISO 8673, acier 8, zingué (A2K) - 1
Ecrou hexagonal à pas fin ISO 8673, acier 8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à pas fin ISO 8673, acier 8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Le diamètre nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4032.