Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - ISO 8676 acier 10.9 zinc lamellaire argenté
ISO 8676, acier 10,9, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
La norme ISO 8676 remplace la norme DIN 961 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!