Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique DIN 8734 acier brut type A ISO 8734, acier brut, type A, trempé, classe de tolérance m6
Goupille cylindrique DIN 8734 acier brut type A ISO 8734, acier brut, type A, trempé, classe de tolérance m6 - 1
Goupille cylindrique DIN 8734 acier brut type A ISO 8734, acier brut, type A, trempé, classe de tolérance m6 - 2
Goupille cylindrique DIN 8734 acier brut type A ISO 8734, acier brut, type A, trempé, classe de tolérance m6 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique DIN 8734 acier brut type A ISO 8734, acier brut, type A, trempé, classe de tolérance m6

Lire la description de l'article

Disponible en 116 versions
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
Indication

La norme ISO 8734-2 remplace la norme DIN 6325