Gain de productivité lors de l'installation
Lorsque l'on utilise des fixations à tête hexalobulaire TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans mâle. Cela présente plusieurs avantages :
Usure de l'outil réduite
- L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- Engagement sécurisé dans la vis
- Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!