Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752
Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 1 Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 1
Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de goupilles élastiques 240 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 8752

Acier ressort, brut
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Diamètre 7 mm à 12 mm inclus dans l'assortiment