Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille élastique - fendue, série lourde
Goupille élastique - fendue, série lourde - 1
Goupille élastique - fendue, série lourde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille élastique - fendue, série lourde

ISO 8752, acier ressort

  • Matière: Acier à ressorts
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Version: Série lourde

Lire la description de l'article

Disponible en 75 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
04754 16
4 mm 16 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04754 20
4 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04754 26
4 mm 26 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04754 30
4 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04754 36
4 mm 36 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04754 40
4 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04754 50
4 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047545 40
4,5 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
047545 50
4,5 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 16
5 mm 16 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04755 26
5 mm 26 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 40
5 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 36
5 mm 36 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 50
5 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 60
5 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04755 70
5 mm 70 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04755 80
5 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 20
6 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 100
6 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 30
6 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 36
6 mm 36 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04756 40
6 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 50
6 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 60
6 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04756 70
6 mm 70 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04756 80
6 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04757 80
7 mm 80 mm ISO 8752, DIN 1481 Acier à ressorts
50 pcs
04758 100
8 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 20
8 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04758 40
8 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 50
8 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 60
8 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 70
8 mm 70 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 80
8 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04758 90
8 mm 90 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04752 10
2 mm 10 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04752 20
2 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
047520 100
20 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
20 pcs
047526 20
2,5 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
1000 pcs
04753 10
3 mm 10 mm ISO 8752 Acier à ressorts
1000 pcs
04753 16
3 mm 16 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04753 20
3 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04753 24
3 mm 24 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04753 30
3 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04753 40
3 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
047535 20
3,5 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
1000 pcs
047535 40
3,5 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
047510 100
10 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047510 30
10 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
047510 40
10 mm 40 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047510 50
10 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047510 60
10 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047510 80
10 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047512 50
12 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047512 60
12 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047512 70
12 mm 70 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047512 80
12 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047513 100
13 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
10 pcs
047513 80
13 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047514 80
14 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047516 100
16 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
10 pcs
047516 120
16 mm 120 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047516 50
16 mm 50 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047516 80
16 mm 80 mm ISO 8752 Acier à ressorts
10 pcs
047510 70
10 mm 70 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047512 100
12 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
10 pcs
047512 120
12 mm 120 mm ISO 8752 Acier à ressorts
25 pcs
047514 100
14 mm 100 mm ISO 8752 Acier à ressorts
10 pcs
047526 30
2,5 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
500 pcs
04755 20
5 mm 20 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
047513 60
13 mm 60 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04754 24
4 mm 24 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04755 30
5 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
50 pcs
04752 30
2 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
04758 30
8 mm 30 mm ISO 8752 Acier à ressorts
100 pcs
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
  • Éléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles rainurées

  • À utiliser comme manchons pour boulons/vis, principalement dans les applications impliquant des forces de cisaillement élevées

  • Contrainte réduite sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites

  • Surdimensionnement de 0,2–0,5 mm par rapport au diamètre nominal pour un ajustement serré

  • Le bout conique permet d'insérer la pièce plus facilement dans son logement

  • Les goupilles peuvent être retirées sans causer de dommages
Indication

Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).