Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulons hexagonaux pour la construction de conteneurs
ISO 4014, acier inoxydable A2, brut, filetage partiel
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
Boulons hexagonaux pour la construction de conteneurs conformes à la règlementation AD/TRD, avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014
- Les boulons hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4014 sont utilisés avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032
- Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du document AD/AD 2000 Code de pratique W7 et du document TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!