Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 acier 4.8 non allié PH
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 acier 4.8 non allié PH - 1
Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 acier 4.8 non allié PH - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 acier 4.8 non allié PH

ISO 7045, acier 4.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.