Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 1
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 2
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 3
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 4
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 5
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 6
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 7
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 8
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 9
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 10
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 11
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 12
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 13
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTOMATIC

Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre

  • Flux d'air: 74 L/s
  • Sous pression: 23.7 kPa
  • Capacité du récipient: 39 L
  • Puissance max.: 1380 W
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Niveau de pression sonore: 68 dB
  • Indice de protection IP: IP X4
  • Longueur: 560 mm
  • Largeur: 370 mm
  • Hauteur: 655 mm
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
Art. N° Flux d'air Sous pression Capacité du récipient Puissance max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011430
74 L/s 23.7 kPa 39 L 1380 W
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
Classe de poussière : Certification M


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99,9 % conformément à la norme EN 60335-2-69. Aspiration de substances sèches non inflammables et dangereuses pour la santé, dont les valeurs MAK sont supérieures à 0,1 mg/m3. L'aspiration des substances cancérigènes est interdite, sauf les particules de sciure.



Aspiration de poussières sèches, nocives et non combustibles sur les machines et les équipements


Classe de poussière M conforme à la norme EN 60335-2-69 et efficacité de récupération de la poussière garantie à 99,9 %



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal



Préparation antistatique


Le raccord mis à la terre permet de dissiper les charges statiques. La protection contre les charges électrostatiques est assurée par les accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, ainsi que par la préparation antistatique de l'appareil.



Facilité de contrôle et d'utilisation des différentes fonctions


Interrupteurs de marche/arrêt, 15 s ou 60 s de nettoyage de filtre, contrôle de vitesse et sélection de flexible



Aisément compatible avec les outils électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, et ainsi de contrôler l'aspirateur via ce même outil.



Détection automatique du filtre


L'unité d'aspiration détecte si le filtre principal est installé correctement.



Système de nettoyage automatique du filtre


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.

  • Le moniteur électronique du débit d'air déclenche un signal sonore dès que le débit d'air est inférieur à 20 m/s. L'accessoire doit alors être examiné pour vérifier l'absence de blocage, ou encore le réservoir doit être vidé.

La classe M est la plus faible autorisée par la loi sur les chantiers.