Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Indicateur de niveau de remplissage
Idéal pour gagner en transparence lors de la manutention des barils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le flotteur repose sur le liquide dans le baril et indique en permanence le contenu du baril sur l'échelle volumique.
- Comprend une échelle séparée pour les barils de 60 litres et de 210 litres.
Compatible avec tous les barils standard dotés d'une bouche d'aération de 3/4". Peut être utilisé pour tous les liquides non corrosifs comme les huiles, l'antigel pour vitres, l'antigel pour radiateur, le lubrifiant de refroidissement, les concentrés, les émulsions, l'huile de chauffage, etc., et les substances liquides.
Peut être utilisé pour les barils de 60 litres et 210 litres standard. L'indicateur de niveau de remplissage est monté sur la bouche d'aération de ¾". Cela permet d'utiliser une pompe vide-fût en même temps sur l'ouverture de 2" des barils.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!