Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Injecteur rotatif pour les systèmes de climatisation HFO-1234yf

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Injecteur rotatif pour les systèmes de climatisation HFO-1234yf

Cet injecteur rotatif est un outil professionnel conçu pour injecter des produits de manière simple et rapide dans les systèmes de climatisation des véhicules : détecteur de fuite, colorant, huile de compresseur et antifuite.
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
  • Connexion rapide pour une utilisation avec les systèmes HFO-1234yf

  • Peut être utilisé dans les systèmes sous pression ou sous vide

  • Manomètre non requis avec raccord basse pression

  • Distribution de 7,5 ml à 60 ml de colorant de détection UV, lubrifiant et produit d'étanchéité dans les circuits de climatisation fermés sans réfrigérant supplémentaire

  • Adaptateur gradué en 7,5 ml pour un dosage facile du fluide
Indication

Compatible avec les systèmes de climatisation HFO1234yf