Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW, revêtement anti-frottement
WN 127, acier inoxydable A4, enduit de glissement. Avec bout auto-nettoyant, empreinte AW.
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
Empreinte AW :
- Transmission du couple de serrage améliorée
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; faible pression requise pour la transmission du couple de serrage
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et l'empreinte de la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
Pour la fixation de d'éléments de protection/finition sur façades vitrées. Vis avec bout auto-nettoyant pour un vissage optimal dans les matériaux isolants. Convient à une utilisation en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!