Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insecticide anti-guêpes et frelons
Insecticide à effet choc, a effet curatif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Produit à effet choc et foudroyant pour un résultat immédiat
Persistant et répulsif
- Faible toxicité pour les mammifères
Conditionné sous forte pression et muni d'une valve gros débit
- Pulvérisation longue portée : 6 mètres
- Moindre risque pour l'utilisateur
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Destruction des nids de guêpes et frelons. Agit par inhalation, contact ou ingestion, dès le début de la nébulisation
Bien agiter avant emploi. Se tenir à distance respectable du nid et pulvériser directement sur les zones à traiter
En cas d'application dans des locaux fermés, bien ventiler après traitement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!