Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de couteaux pour range-couverts, bois
Bloc de couteaux pour range-couverts, bois - 1
Bloc de couteaux pour range-couverts, bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de couteaux pour range-couverts, bois

  • Matière: Bois
  • Finition: Peint
  • Longueur: 423,5 mm
  • Hauteur: 26 mm
  • Largeur: 137,5 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683363009
Bois Peint 423,5 mm 26 mm
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
Matériau


Bouleau massif, vernis (vernis DD)

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !