Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert fileté autoformeur
Insert fileté autoformeur - 1
Insert fileté autoformeur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté autoformeur

Type SA

  • Matière: Acier, cémenté

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre externe x pas Longueur Diamètre de perçage min. / max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0660302120
M12 16 x 1.5 mm 22 mm 14.7-15.4 mm
10 pcs
0660302100
M10 14 x 1.5 mm 18 mm 12.7-13.4 mm
10 pcs
0660302040
M4 6.5 x 0.75 mm 8 mm 5.9-6.2 mm
10 pcs
0660302050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7.2-7.6 mm
10 pcs
0660302030
M3 5 x 0.5 mm 6 mm 4.6-4.8 mm
10 pcs
0660302080
M8 12 x 1.5 mm 15 mm 10.7-11.4 mm
10 pcs
0660302060
M6 10 x 1.5 mm 14 mm 8.7-9.4 mm
10 pcs
0660302061
M6 9 x 1 mm 12 mm 8.2-8.6 mm
10 pcs
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
  • Pour la création de raccords à vis robustes et autres raccords filetés dans des matériaux à faible résistivité tels que la fonte, les alliages en aluminium, les plastiques, le bois dur, etc.

  • Effet de coupe généré par des bords tranchants et des filetages externes interrompus

  • Les filetages avant sont inclinés pour faciliter la coupe et l'insertion