Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inserts TH ou BE pour mâchoire mère W-PRESS MULTI
Inserts pour mâchoire mère à profil TH ou BE destinés au sertissage de tubes multicouches (système Würth)
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
Compacts et légers
- Les inserts sont facilement transportable
- Gain de poids appréciable pour les différents diamètres
Gain de temps
- Les inserts se glissent facilement dans la mâchoire mère
Sûrs
- Blocage automatique des inserts dans la mâchoire
Résistants
- La galvanisation des inserts les protège de la corrosion
Mâchoire mère utilisable uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028)
Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm
Inserts spécialement conçus pour la machine à sertir les tubes multicouches W-PRESS MULTI, utilisable dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la plomberie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!