Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interface de diagnostic LOOQER
LOOQER : une connexion directe et une assistance pour le dépannage.
Interface de diagnostic sans fil avec technologies Wi-Fi et Bluetooth et affichage d'état LED annelé intégré. Le raccord à crochet et la ventouse garantissent un travail ergonomique. L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.
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
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Technologies Wi-Fi et Bluetooth
La plus petite interface de diagnostic disponible sur le marché avec une large gamme de fonctions et une technologie de pointe
- Petite, pratique, légère, durable, adapté aux ateliers
- Utilisation selon les besoins, soit comme petit dongle, soit connectée via un câble (inclus)
Enregistreur de bord
- Branchez et démarrez le test de conduite
- Enregistrez les données mobiles
- Évaluez ultérieurement
Contenu de la livraison :
- Interface de diagnostic LOOQER
- Système de rangement à compartiments en plastique dur
- Câble prolongateur amovible avec éclairage
- Raccord à crochet et ventouse
- Connecteur USB
- Câble USB-C
- Guide de démarrage rapide
Vous trouverez les licences sélectionnées sous "Accessoires requis".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!