Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Accouplement universel utilisé dans les installations à faible consommation de courant
Des accouplements bi- ou tri-phasés sont également disponibles avec une fonction réversible
Les accouplements ont des raccords ouverts à enfoncer de 6,3 mm
Installation facile
Observer le type de connecteur de câble, car cela aura une incidence sur la profondeur de l'installation ; si le connecteur est droit, la profondeur de l'installation sera considérablement augmentée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!