Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W
Interrupteur variateur avec une télécommande pouvant être fixé sur un support vertical
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
- Interrupteur / variateur télécommandé constitué d'un boîtier récepteur et de la télécommande
- La portée de la télécommande est de 15 m
- Le module se branche entre le luminaire et le transfo qui y correspond
- La puissance maxi : 75 W
- La connectique adaptée aux produits 24 VDC
Support de la télécommande fourni avec les vis de fixation
- Application de l'interrupteur sur des surfaces de choix
La connectique adaptée aux luminaires LED 24 VDC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!