Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W
Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W - 1
Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W - 2
Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Interrupteur variateur pour luminaires LED 75 W

Interrupteur variateur avec une télécommande pouvant être fixé sur un support vertical

  • Longueur de câble (longueur secondaire): 20 mm
  • Longueur: 86 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur: 8 mm
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
Art. N° Longueur de câble (longueur secondaire) Longueur Largeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976500609
20 mm 86 mm 50 mm 8 mm
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
Information on price display
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
  • Interrupteur / variateur télécommandé constitué d'un boîtier récepteur et de la télécommande

  • La portée de la télécommande est de 15 m

  • Le module se branche entre le luminaire et le transfo qui y correspond

  • La puissance maxi : 75 W

  • La connectique adaptée aux produits 24 VDC

Support de la télécommande fourni avec les vis de fixation


  • Application de l'interrupteur sur des surfaces de choix