Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tissu de découplage CERAfix® 205
Pour isoler les contraintes lors de la pose de carrelage, de sols en pierre naturelle, de parquets, de sols stratifiés et de moquettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à appliquer
- Facile à dérouler et à poser
- Se pose sans plis
- Expansion minimale en longueur et en largeur
Adaptée aux chantiers de construction et de rénovation
Mettre au rebut CERAfix 205 comme un déchet de construction.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour isoler les contraintes lors de la pose de dalles, de sols en pierre naturelle, de parquets prêts à l'emploi, de parquets massifs et de sols stratifiés Sur les surfaces uniformes et sur les surfaces critiques ou les surfaces présentant des résidus de colle et les chapes haute adhérence, comme celles que l'on retrouve souvent sur les chantiers de rénovation. CERAfix 205 permet de ponter les fissures très fines et les fissures de rétraction dans les surfaces minérales mesurant jusqu'à 0,5 mm de large. La résistance aux fissures élevée du tissu de découplage réduit les contraintes exercées sur la surface et les maintient à l'écart de la surface supérieure posée ensuite. En utilisant le tissu de découplage sur les surfaces dallées, il est possible de produire de grandes surfaces sans formation de joints mobiles inesthétiques.
CERAfix® 205 est une surface de pose offrant une capacité d'absorption uniforme, ce qui signifie que les tensions de cisaillement causées par un durcissement irrégulier de la colle peuvent être évitées.
La surface doit être sèche, adaptée au collage et plane. Les anciens revêtements doivent assurer une adhérence suffisante sur la surface, c'est pourquoi les anciens revêtements élastiques et textiles décollés doivent être recollés. Retirer et compenser les anciens revêtements en céramique décollés. En général, les parquets anciens doivent être poncés. Apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses comme le ciment, le gypse, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, etc., avec CERAfix 101, CERAfix 102 ou CERAfix 103. Les bandes de tissu sont initialement positionnées sans collage et coupées grossièrement. Pour le collage, appliquer une fine couche de CERAfix 403 LFX ; insérer les bandes et les passer soigneusement au rouleau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!