Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Isolation contre les bruits de pas
Sous-couche pour parquets et sols stratifiés
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
Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Utilisation possible des deux côtés
Permet de gagner du temps lors de la pose, car le film est appliqué et stratifié en même temps
Ne pourrit pas, résiste à l'humidité
Composition écologique en fibres mélangées reconditionnées
Ne contient pas de substances nocives
Facile à mettre au rebut
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
L'isolant contre les bruits de pas est destiné à être posé en même temps que les parquets flottants et les sols stratifiés. Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit.
Vérifier que les valeurs d'humidité résiduelle de la surface sont conformes à la norme DIN 18365 Poser les rouleaux l'un contre l'autre sans laisser d'espace, de sorte à couvrir les zones de chevauchement du film. Pas d'autre colle nécessaire. Si le parquet possède une face rugueuse, le côté film peut aussi être retourné vers le haut (cela n'a aucune incidence sur l'efficacité du frein-vapeur).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!