Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de réparation de bâche Kit de pansements
Système de réparation de bâche Kit de pansements - 1
Système de réparation de bâche Kit de pansements - 2
Système de réparation de bâche Kit de pansements - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de réparation de bâche Kit de pansements

Système de réparation mobile auto-adhésif 32 pièces pour les bâches de camion, tentes, housses, etc., défectueuses.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 32 PCS
  • Résistance thermique mini: -40 °C
  • Résistance thermique maxi: 70 °C
  • Température d’application mini: -15 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Résistance thermique mini Résistance thermique maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0880600161
Couleur argent 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880600290
Blanc 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880601014
Ivoire, similaire à RAL 1014 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880601018
Jaune zinc, similaire à RAL 1018 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880602004
Orangé pur, similaire à RAL 2004 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880605002
Bleu outremer, similaire à RAL 5002 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880605012
Bleu clair, similaire à RAL 5012 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880603000
Rouge feu, similaire à RAL 3000 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880606001
Vert émeraude, similaire à RAL 6001 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880607035
Gris clair, similaire à RAL 7035 32 PCS -40 °C 70 °C
1 pcs
0880609005
Noir, similaire à RAL 9005 32 PCS -40 °C 70 °C
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
Réparation simple de qualité professionnelle


  • Rustines prêtes à l'emploi à fort pouvoir collant

  • Utilisation rapide

  • Grand choix de coloris


Application mobile


Réparation rapide et fiable des zones endommagées, à tout moment



Coûts optimisés


  • Pas besoin de se rendre en atelier

  • Temps de réparation nettement réduits

  • Réduction des temps d'immobilisation

  • Elimine les réclamations concernant d'éventuels dommages sur la cargaison


Résistant aux UV



Résistant aux brosses de lavage



Contenu de la livraison


  • 3 rustines 300 x 200 mm

  • 3 rustines 200 x 200 mm

  • 4 rustines 300 x 100 mm

  • 4 rustines 200 x 100 mm

  • 6 rustines 100 x 100 mm

  • 6 rustines 200 x 50 mm

  • 6 rustines 100 x 50 mm
Indication

La rustine ne peut pas être décollée et repositionnée après application !



Tous les coloris sont similaires à RAL, 161 et 290 sont des spécifications du fabricant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.