Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret tarauds et filières HSS M3-M12
44 pièces dans un système de rangement à compartiments 8.4.1. Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO M3-M12 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm², ainsi que dans la fonte.
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
- Outils organisés en fonction de l'application et selon leur diamètre
- Alvéole en mousse haute qualité marquée au laser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!