Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de démontage pour injecteurs Bosch et Delphi sur moteurs Mercedes et Chrysler
17 pièces. Kit complet avec nouvelle broche méca-hydraulique 12 tonnes.
- Nombre de pièces: 12 PCS
- Largeur: 80 mm
- Hauteur: 45 mm
- Longueur: 260 mm
- Poids du produit (par pièce): 5560 g
- Filetage extérieur: 18 mm
- Longueur de course: 8 mm
- Couple de serrage max.: 67 Nm
- Pression de service: 700 bar
- Poids de charge max.: 12 t
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Graissage hydraulique avec entraînement mécanique - pas de pompe manuelle requise
- Vérin à piston creux en aluminium à course courte, compact et léger
- Faible hauteur totale pour un accès facile même au joint pare-feu
- Nul besoin de déposer la culasse ou le moteur
- Bague d'insertion et pince clé pour un réglage rapide
- Gain de temps et sécurité
Delphi CDI 2.1 L
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Delphi CDI 2.2 L
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Bosch 3.0 V6
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G, Chrysler 300 C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!