Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés polygonales doubles, contre coudées

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés polygonales doubles, contre coudées

12 pièces. Métrique, DIN 838/ISO 3318.
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
Entraînement : POWERDRIV double hexagone



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Chromée, anneaux polis



Géométrie : Côté œil contre-coudé à 18°



Contenu : 12 pièces


1 de chaque type de clés polygonales, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

Article ni repris, ni échangé.