Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de 22 segments articulés 1/4"
Jeu de 22 segments articulés 1/4" - 1
Jeu de 22 segments articulés 1/4" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 22 segments articulés 1/4"

Pour huiles destinées au travail des métaux

  • Diamètre: 1/4 in
  • Longueur: 280 mm
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Couleur: Noir
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
Art. N° Diamètre Longueur Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0992022
1/4 in 280 mm Polychlorure de vinyle - PVC Noir
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
  • Rallonge orientable de 22 segments pour le système de refroidissement

  • Conçu pour amener le lubrifiant exactement à l'endroit où il est requis

  • En plastique indéformable, aucun changement sous l'effet de la pression ou des vibrations

  • Résistant aux produits chimiques et aux solvants, non conducteur d'électricité

  • Système emboitable universel avec différentes buses et raccords vissés

  • Grâce à l'adaptateur ce système de flexibles est compatible avec les segments des gammes Loc-Line® et Ariana Cool-Line