Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés polygonales doubles ouvertes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés polygonales doubles ouvertes

5 pièces
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
Entraînement : POWERDRIV



Norme : DIN 3118



Géométrie : Têtes inclinées à 15° et coudées à 5°



7 x 9 à 12 x 14 mm (6 pans)



14 x 17 à 30 x 32 mm (bi-hex)



Matériau : Acier au chrome vanadium



Surface : Chromée, têtes polies



Contenu : 5 pièces


Clés polygonales doubles ouvertes de calibres 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19 (1 de chaque)