Conception : Métrique
Empreinte : POWERDRIV, 6 pans
Coudée à 15°
Articulation à 230°
Têtes solides et robustes
Collier pour les pièces renfoncées
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, mate
Contenu : 4 pcs
Clés polygonales doubles ouvertes, tailles 13, 14, 17, 19 (1 de chaque)
Spécialement conçue pour les presse-étoupes difficilement accessibles dans les espaces confinés, par ex.
- 13 mm - Conduites de frein pour Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm - Rampe commune Bosch sur VW, Mercedes et presse-étoupe des climatiseurs de la plupart des constructeurs, par ex. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17 mm - Capteur de température d'échappement sur VW Passat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!