Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de 4 Etais extensibles
Jeu de 4 Etais extensibles - 1
Jeu de 4 Etais extensibles - 2
Jeu de 4 Etais extensibles - 3
Jeu de 4 Etais extensibles - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 4 Etais extensibles

Support d’aide au montage à faible encombrement

  • Pente de toit max.: 65 Degré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de charge Longueur min./max. Poids du produit (par pièce) Pente de toit max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962980950
60 kg 160-290 cm 1870 g 65 Degré
1 pcs
0962980951
50 kg 100-175 cm 1062 g 65 Degré
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
  • Solide, réalisé en aluminium

  • Réglable en hauteur par crans

  • Blocage de sécurité

  • Munis de patins PVC pivotants antidérapants inclinables

  • Ajustement par rotation du patin

  • Capacité de charges différentes selon les utilisations

  • Poignée en mousse pour un confort de mise en oeuvre

  • Utilisable sur pente jusqu’à 65°

  • Testé TUV