Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de pointeaux, grandes dimensions
Jeu de pointeaux, grandes dimensions - 1
Jeu de pointeaux, grandes dimensions - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de pointeaux, grandes dimensions

Manche en plastique bimatière, 5 pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Contenu :


  • Pointeau, longueur 230 mm, Ø 8 mm

  • Pointeau, longueur 240 mm, Ø 10 mm

  • Pointeau, longueur 260 mm, Ø 12 mm

  • Pointeau, longueur 280 mm, Ø 14 mm

  • Pointeau, longueur 290 mm, Ø 16 mm


Manche bimatière ergonomique


  • Prise en main sûre

  • Travail sans fatigue


Protection anti-vibrations


Le manche amortit les vibrations et les oscillations de l'impact



Protection antichoc


Evite les blessures aux mains



Fabriqué en acier à outils trempé


Longue durée de vie



Dureté de la pointe de travail : 54-58 HRC



Dureté de la tête de frappe : 38-46 HRC