Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tournevis VDE Manche trimatière slim
Le premier tournevis développé en collaboration avec des électriciens selon leurs besoins et leurs souhaits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2012
- Tournevis d'électricien avec manche trimatière, qui s'adapte à la forme de la main
- L'isolant jusqu'à 50 % plus fin permet d'accéder aux vis peu accessibles, sans compromettre la sécurité
- Manche extra-long et 30 % plus fin
- Antiroulement
- Orifice pour suspendre l'outil ou pour insérer un levier
- Symboles et tailles des vis sur l'arrière du manche
Le manche plus fin et plus long est adapté aux activités des électriciens et convient parfaitement aux opérations de précision avec des forces de serrage adaptées pour les installations électriques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!