Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
6 pièces Clés innovantes avec fonction cliquet des deux côtés (œil et ouvert).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte :
Clé à œil à cliquet : entraînement 12 pans à cliquet
Norme : couple de serrage max. conforme à DIN 899
Géométrie :
Côté œil droit, angle de mors 15°
Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.
Version extrêmement fine pour des travaux dans des espaces très restreints
Oeil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sécurisé
Matériau :
Acier chrome vanadium
Surface du corps : chromé, finition satin mat
Contenu :
6 pièces.
1 clé mixte à cliquet avec fonction cliquet de chaque côté dans les tailles suivantes :
8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 17 ; 19
Conçu pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!