Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de burins pointus et plats Max Longlife & Speed HPP, 6 pcs
Burins plats et pointus hautes performances de dernière génération avec conception innovante de pointe dans un pack attrayant
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
Conception innovante de pointe : arêtes de réfraction supplémentaires
- Puissance accrue et taux d'enlèvement supérieur
- Friction fortement réduite et antigrippage proactif
Conception auto-affûtée
- Plus d'enlèvement en un temps record
- Taux d'enlèvement élevé constant tout au long de la durée de vie
- Travail économique sans temps d'arrêt
Plage de travail fortement étendue
Longévité considérablement accrue
Contenu de la livraison :
- 3 burins pointus, max LL&SP HPP, longueur : 400 mm
- 3 burins plats, max LL&SP HPP, longueur : 400 mm et largeur 25 mm
Burin pointu
Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux durs comme le béton.
Burin plat
Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
L'application régulière du burin pendant le travail augmente également le taux d'enlèvement tout en réduisant le risque de grippage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!