Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée
Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée - 1
Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée - 2
Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée - 3
Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés à cliquet Edition mini limitée

31 pièces. Equipé des embouts de clé à douille courte, des clés à cliquet et des embouts les plus courants. Spécialement conçu pour une utilisation dans les espaces les plus restreints. Würth fera don de 1 euro à une association pour chaque jeu vendu.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 31 PCS
  • Largeur x hauteur x profondeur: 190 x 35 x 130 mm
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Largeur x hauteur x profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
07142019
31 PCS 190 x 35 x 130 mm
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
  • Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé

  • Outils avec finition noire, édition limitée

  • Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth


Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2 ; plat 4, 6 mm ; six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 ; 2 x PH2

  • Douille hexagonale 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 x clé polygonale double à cliquet, 11 mm ou hexagonale

  • 1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse