Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés mixtes à cliquet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés mixtes à cliquet

Incliné, réversible

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 6 PCS
  • Surplat: 10mm, 12mm, 13mm, 17mm, 19mm, 8mm
  • Nombre de dents: 72 PCS
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Surplat Nombre de dents Quantité Cdt
Prix/Cdt
071425250
6 PCS 10mm, 12mm, 13mm, 17mm, 19mm, 8mm 72 PCS
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
  • Cliquet polygonal, réversible en actionnant un levier spécial

  • L'inclinaison de 15° de la tête polygonale permet aussi une meilleure maniabilité

  • Le cliquet à 72 dents permet un angle de retour de 5°, ce qui rend la clé idéale pour les espaces confinés

  • Emballage du produit : support en plastique
Indication

Le cliquet ne convient pas aux charges très élevées (supérieures aux valeurs F/max. indiquées dans le tableau).


Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou écrous à l'aide de la partie fixe et de poursuivre avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet.