Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir
Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir - 1
Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir - 2
Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir - 3
Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés mixtes à cliquet à œil double Noir

3 pièces 4 tailles pour une seule clé à cliquet Black Edition.
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
  • Tête de cliquet fine pour endroits difficiles d'accès

  • Peut être utilisé comme cliquet à embout Adaptateur d’embout 1/4 pouce inclus facile à insérer dans la clé mixte à cliquet SW10.

  • Embout : Côté œil double avec POWERDRIV® cliquet double hexagone, denture fine

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Corps de base chromé noir

  • Géométrie : droite

  • Commutation : Levier d'inversion pour rotation dans le sens horaire et anti-horaire


Comprend :


  • 1 clé mixte à cliquet à œil double 8x10 + 12x13 mm

  • 1 clé mixte à cliquet à œil double 16x17 + 18x19 mm

  • 1 adaptateur d'embout 10 mm x 1/4 pouce, longueur 20 mm