Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de douilles spiralées doubles
Avec un profil spiralé spécial pour le déblocage et le desserrage des écrous de roue et des écrous endommagés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Douilles doubles : profil avec 6 spirales d'un côté et 12 spirales de l'autre, pour une meilleure adaptation au degré de dommage
L'extension peut être insérée de n'importe quel côté et se fixe au milieu de la douille
Egalement adaptées pour le desserrage des écrous antivol avec un profil rond
En acier chromé, surface phosphatée
Fournies dans une housse à revêtement plastique
Contenu
- Douille spiralée double, 17 mm
- Douille spiralée double, 19 mm
- Douille spiralée double, 21 mm
- Rallonge
Pour le desserrage des écrous endommagés
Pour le desserrage des écrous antivol avec un profilé externe rond
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!