Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de douilles spiralées doubles
Assortiment de douilles spiralées doubles - 1
Assortiment de douilles spiralées doubles - 2
Assortiment de douilles spiralées doubles - 3
Assortiment de douilles spiralées doubles - 4
Assortiment de douilles spiralées doubles - 5
Assortiment de douilles spiralées doubles - 6
Assortiment de douilles spiralées doubles - 7
Assortiment de douilles spiralées doubles - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles spiralées doubles

Avec un profil spiralé spécial pour le déblocage et le desserrage des écrous de roue et des écrous endommagés

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 4 PCS
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Quantité Cdt
Prix/Cdt
096513 800
4 PCS
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
Douilles doubles : profil avec 6 spirales d'un côté et 12 spirales de l'autre, pour une meilleure adaptation au degré de dommage



L'extension peut être insérée de n'importe quel côté et se fixe au milieu de la douille



Egalement adaptées pour le desserrage des écrous antivol avec un profil rond



En acier chromé, surface phosphatée



Fournies dans une housse à revêtement plastique



Contenu


  • Douille spiralée double, 17 mm

  • Douille spiralée double, 19 mm

  • Douille spiralée double, 21 mm

  • Rallonge