Jeu de fixation 1 Système en 11 pcs pour plaques perforées
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de fixation 1 Système en 11 pcs pour plaques perforées
Pratique avec divers crochets et supports pour le maintien d'outils courants.
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
- Garantit l'ordre, la clarté et la propreté sur le poste de travail
- Un point de soudure supplémentaire à l'arrière des crochets garantit une stabilité et une capacité de charge élevées, tandis que les surfaces zinguées galvanisées garantissent une protection durable
- Le clip de montage empêche le desserrage involontaire des crochets et des supports
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Sur toutes les plaques perforées et tous les équipements d'atelier avec perforations carrées 10 x 10 mm avec pas de 38 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!