Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de forets/embouts édition RW 2020
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 1
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 2
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 3
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 4
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 5
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 6
Jeu de forets/embouts édition RW 2020 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de forets/embouts édition RW 2020

31 pièces. Edition limitée avec signature Reinhold Würth. Comprend des forets hautes performances innovants, dotés de la technologie SMART STEP unique, d'un porte-embout magnétique de ¼ de pouce, des embouts les plus courants et des douilles magnétiques sur tige pour une utilisation avec les perceuses-visseuses.
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
Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé, disponible exclusivement chez Würth


  • Pour de nombreux matériaux différents, tels que l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre

  • Trous circulaires précis sans pointer

  • Perçage extrêmement pratique

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Perçage simple ou agrandissement d'un trou existant

  • Idéal pour extraire des rivets et des goujons

  • Idéal pour la fabrication de fenêtres

  • Nettement plus rapide que les forets métal meulés classiques

  • Tige 3 faces


Porte-embout en série limitée à changement rapide à une main



Embouts avec codage couleur pour faciliter l'association avec une vis



Investi dans une bonne cause – Würth fera un don de 2 euros à une organisation à but non lucratif pour chaque jeu vendu



Livré dans une boîte en métal exclusive avec la signature Reinhold Würth



Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé