Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - 75 ans chez WÜRTH 75 pcs.
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée.
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
Compatibilité avec les armatures significativement améliorée
La tête en carbure avec géométrie de coupe symétrique de 4 x 90° empêche le foret de s'accrocher ou de glisser lors de la frappe d'armatures, par exemple.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret
- Elément en carbure monobloc pour une stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le trou percé
Grâce aux quatre arêtes de coupe et à la géométrie à quatre spirales du foret, il est guidé de manière optimale dans le trou.
Perçage précis
La pointe spéciale à centrage automatique assure un taraudage précis.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!