Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises en carbure Denture INOX
Assortiment de fraises en carbure Denture INOX - 1
Assortiment de fraises en carbure Denture INOX - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises en carbure Denture INOX

10 pièces. Fraises hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX).
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
  • Capacité de coupe jusqu'à 100 % supérieure pour le traitement de l'acier inoxydable par rapport aux fraises avec un système de denture décalée conventionnel

  • Qualité de surface élevée grâce à une formation optimale des copeaux

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main

  • Fonctionnement pratique avec faible niveau de vibrations et très peu de bruit

  • La géométrie de coupe spéciale réduit la chaleur produite et empêche la décoloration de la pièce à usiner.

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.