Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises en carbure Denture MX

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises en carbure Denture MX

10 pièces. Fraises standard avec système de dents décalées pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de < 60 HRC, fonte, acier inoxydable et alliages spéciaux, matériaux durs et résistants (par ex. Hardox) et métaux non ferreux.

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 10 PCS
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux
  • Adapté aux duretés jusqu'à: 60 HRC
  • Qualité: Norme Würth
  • Type de dents: MX
  • Matière de coupe: HM
  • Finition: Brut
  • Diamètre de tige: 6 mm
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Convient pour les matériaux Adapté aux duretés jusqu'à Qualité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0616100
10 PCS Acier, Fonte, Acier inoxydable, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux 60 HRC Norme Würth
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
  • Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Fabriqué conformément à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalente à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.