Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de pinces à circlip pour arbres de transmission
3 pièces. Pinces spéciales avec différents types de têtes pour le démontage et montage des circlips extérieurs sans œillets
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Accès facile aux anneaux, même renforcés et difficiles à atteindre
Conception compacte
Manipulation confortable
Mécanisme à fermeture automatique
Contenu de la livraison
- 1 pince à circlip, coudée à 30°, longueur 210 mm
- 1 pince à circlip, coudée, droite, longueur 210 mm
- 1 pince à circlip, légèrement coudée, longueur 210 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!