Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 1 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 2 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 3 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 4 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 5 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 6 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 7 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 8 Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 9
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/hWjw7e00htM

Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 1
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 2
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 3
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 4
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 5
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 6
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 7
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 8
Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'outils d'installation pour amortisseurs Universel, 8 pcs

Facilite grandement le montage d'amortisseurs de chocs avec ressort percuteur interne.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet de retirer et de fixer les tiges de piston sans les endommager et empêche la tige de piston de se rétracter lorsque seul le ressort est remplacé

  • Les ressorts n'ont plus besoin d'être comprimés au niveau maximum, ce qui permet un processus de serrage plus sûr

  • L'écrou de fixation est facile à visser sur la tige de piston pendant l'installation

  • Peut être utilisé à la fois lors du remplacement du ressort uniquement et lors du remplacement complet du ressort et de l'amortisseur

  • Evolution du produit grâce à deux entretoises qui peuvent également être utilisées pour les amortisseurs avec ressorts percuteurs extra-longs et/ou tiges de piston

  • Pour une utilisation universelle avec la plupart des marques et modèles de véhicules


Contenu de la livraison


  • 1 dispositif de traction télescopique, 2 pcs

  • 1 x insert cylindrique pour le dispositif de traction

  • 1 x mors de serrage avec vis

  • 1 x vis de mors de serrage pour tige de piston, diamètre jusqu'à 28 mm

  • 2 x entretoises, H = 10 mm / H = 20 mm

  • 1 x clés de serrage
Article ni repris, ni échangé.