Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de tarauds manuels HSS, DIN 352

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de tarauds manuels HSS, DIN 352

3 pièces composées d'un taraud ébaucheur (forme A), d'un taraud intermédiaire (forme D) et d'un troisième taraud (forme C) pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 3 PCS
  • Normes: DIN 352
  • Matière: HSS

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Type de filetage x diamètre nominal Pas Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
063922
Hand tap set M22 2,5 mm 100 mm
1 pcs
063924
Hand tap set M24 3 mm 110 mm
1 pcs
063910 100
M10 1 mm 76 mm
1 pcs
063916 150
M12,5 1,5 mm 102 mm
1 pcs
063914 125
M11,2 1,25 mm 90 mm
1 pcs
063912 125
M12 1,25 mm 84 mm
1 pcs
063918 150
M14 1,5 mm 104 mm
1 pcs
063914 150
M11,2 1,5 mm 95 mm
1 pcs
063910 125
M10 1,25 mm 76 mm
1 pcs
063912 150
M12 1,5 mm 89 mm
1 pcs
06394 75
M4 0,75 mm 53 mm
1 pcs
06399
M9 1,25 mm 72 mm
1 pcs
063920 150
M14 1,5 mm 104 mm
1 pcs
06398 100
M8 1 mm 69 mm
1 pcs
063910
Hand tap set M10 1,5 mm 70 mm
1 pcs
063912
Hand tap set M12 1,75 mm 75 mm
1 pcs
063918
Hand tap set M18 2,5 mm 95 mm
1 pcs
063916
Hand tap set M16 2 mm 80 mm
1 pcs
063920
Hand tap set M20 2,5 mm 95 mm
1 pcs
06393
Hand tap set M3 0,5 mm 40 mm
1 pcs
06395
Hand tap set M5 0,8 mm 50 mm
1 pcs
06394
Hand tap set M4 0,7 mm 45 mm
1 pcs
06396
Hand tap set M6 1 mm 56 mm
1 pcs
063914
Hand tap set M14 2 mm 80 mm
1 pcs
06398
Hand tap set M8 1,25 mm 63 mm
1 pcs
06397
Hand tap set M7 1 mm 56 mm