Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité à base de MS polymère pulvérisable pour restaurer la texture d'origine après travaux de réparation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très large domaine d'applications
Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.
Dureté Shore A élevée
Le matériau résiste aux contraintes mécaniques
Haute résistance à la traction et allongement à la rupture
Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.
Stable aux UV
Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints.
Peut être peint, même en cas de surface humide
Sans isocyanate ni silicone
Ne pas laisser le joint pulvérisable entrer en contact avec les matériaux PU frais (qui n'ont pas encore durci). Pour peindre le produit avec des peintures métalliques, appliquer un apprêt isolant. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le joint pulvérisable, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.
Etanchéité suite remplacement de pièces dans le compartiment moteur, coffre, trains roulants, puits d'amortisseur, passage de roue, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
Le produit Dichtfix est appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé spécial. Les structures et épaisseurs de couche requises sont déterminées par la distance de pulvérisation ou par la pression d'air.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!