Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint de rechange Pour bidon à carburant de 20 litres
Joint en caoutchouc résistant aux carburants, aux mélanges de carburant et à l'huile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le joint est conforme aux exigences relatives au stockage du carburant
- Epaisseur : 4,8 mm
- Le joint n'est adapté qu'aux contenus approuvés conformément aux réglementations de l'ONU. L'étanchéité n'est pas garantie pour les autres substances.
- Utiliser uniquement le joint de rechange d'origine approuvé.
Les joints en caoutchouc garantissent l'étanchéité du bidon.
Le joint est monté dans le couvercle (fermeture rapide) du bidon pendant le processus de fabrication. L'ancien joint peut être simplement retiré et le nouveau inséré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!